Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8U572002
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8U572002
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
105
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
26
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8U572002
EAN
4022835985464
UBB
500513497726
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98546