text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 B

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Numer artykułu 7P015985
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 105
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 105
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11.5
Kwadrat klucza (mm) 26
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98584
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.