Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0M430401
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0M430401
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
29
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0M430401
EAN
4022835975540
UBB
500513501683
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
97554