text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B


Numer artykułu 9S473782
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 38
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 38
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11.5
Kwadrat klucza (mm) 29
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9S473782
EAN 4022835985860
UBB 500513495902
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98586
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.