text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3C296313
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3C296313
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
38
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
29
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3C296313
EAN
4022835985549
UBB
500513497569
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
98554