Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1J345802
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A M8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1J345802
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1J345802
EAN
4022835805427
UBB
500691119902
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80542