Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1G679501
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1G679501
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
11.2
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
11.2
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
25
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1G679501
EAN
4022835835240
UBB
500691196397
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
83524