text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8


Numer artykułu 7U001040
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7U001040
EAN 4022835835189
UBB 500691195712
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 83518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.