text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4


Numer artykułu 2P723880
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 104
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2P723880
EAN 4022835835301
UBB 500691196702
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 83530
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.