text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4


Numer artykułu 3O854430
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3O854430
EAN 4022835835141
UBB 500691195308
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 83514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.