Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3V267309
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V267309
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
84
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
84
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
7.1
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V267309
EAN
4022835835226
UBB
500691196132
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
83522