text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8


Numer artykułu 5Z342114
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 127
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 127
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z342114
EAN 4022835835400
UBB 500691197387
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 83540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.