text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/4


Numer artykułu 6Y642978
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 18
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y642978
EAN 4022835835424
UBB 500691197536
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 83542
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.