Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4G304249
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G304249
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
118
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
38
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
118
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
38
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
9
Kwadrat klucza (mm)
12.5
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G304249
EAN
4022835825340
UBB
500691173933
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82534