Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Y923662
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Y923662
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
10
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y923662
EAN
4022835825265
UBB
500691173511
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82526