text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8


Numer artykułu 0U336043
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0U336043
EAN 4022835825180
UBB 500691172786
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.