Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8A589624
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8A589624
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
70
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
70
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
70
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
70
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
4.5
Kwadrat klucza (mm)
28
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8A589624
EAN
4022835825500
UBB
500691175755
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82550