Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3G265661
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G265661
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
14
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82538