text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.7/8


Numer artykułu 8L267377
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 5
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8L267377
EAN 4022835825494
UBB 500691175599
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82549
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.