text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.5/8


Numer artykułu 4Z263247
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 5
Kwadrat klucza (mm) 22.4
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z263247
EAN 4022835825470
UBB 500691175185
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82547
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.