text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/4


Numer artykułu 8P634401
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 5
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8P634401
EAN 4022835825487
UBB 500691175342
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82548
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.