text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2


Numer artykułu 4L921837
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 29
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 13
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.