text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/8


Numer artykułu 2C897286
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 48
Całkowita długość (mm) 138
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 48
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 48
Całkowita długość (mm) 138
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 48
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 7
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2C897286
EAN 4022835825401
UBB 500691174352
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.