Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4B936679
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4B936679
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
6
Kwadrat klucza (mm)
22.4
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4B936679
EAN
4022835825463
UBB
500691174923
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82546