Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2J875767
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2J875767
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
153
Średnica wału (mm)
45
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
153
Średnica wału (mm)
45
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
35.5
Rozmiar gwintu (cale)
2 1/2 inch
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2J875767
EAN
4022835884644
UBB
500691251317
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
88464