text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1


Numer artykułu 1T882805
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 109
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 109
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11.5
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1T882805
EAN 4022835884262
UBB 500691250574
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 88426
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.