text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/2


Numer artykułu 1C958992
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 87
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 87
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1C958992
EAN 4022835884187
UBB 500691250160
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 88418
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.