text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/4


Numer artykułu 6O028924
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11.5
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6O028924
EAN 4022835884347
UBB 500691250731
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 88434
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.