Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7R601812
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7R601812
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
28
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7R601812
EAN
4022835884422
UBB
500691250996
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
88442