text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M8 left


Numer artykułu 7B774560
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7B774560
EAN 4022835808589
UBB 500691123946
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80858
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.