text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M6


Numer artykułu 1H968628
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1H968628
EAN 4022835809388
UBB 500691125354
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 80938
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.