Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8F782438
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M5 left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8F782438
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80814