Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6U973712
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M4 left
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6U973712
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
53
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
3.15
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Kod towaru
8207401000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U973712
EAN
4022835808121
UBB
500691121965
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80812