Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0C332609
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C332609
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
10
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C332609
EAN
4022835805588
UBB
500691120710
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80558