Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5S820402
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M12X1,0
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5S820402
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
84
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
84
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
7.1
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5S820402
EAN
4022835815235
UBB
500691156110
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
81523