Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1X153282
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X153282
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
76
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
76
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
81518