Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6M987614
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G M10 left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6M987614
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6M987614
EAN
4022835808602
UBB
500691124100
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80860