Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4X370765
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G G 3/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X370765
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
21
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
21
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
10
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X370765
EAN
4022835865162
UBB
500691245145
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
86516