Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5U536003
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G G 1/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5U536003
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
59
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
15
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
59
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
15
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
28
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U536003
EAN
4022835865124
UBB
500691244726
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
86512