text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 9/16


Numer artykułu 5W941031
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5W941031
EAN 4022835845249
UBB 500691218332
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.