Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2W058319
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W058319
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
10
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
84526