text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/32


Numer artykułu 8U251948
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 13
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 13
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8U251948
EAN 4022835845089
UBB 500691216765
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.