Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8O997061
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O997061
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
10
Kwadrat klucza (mm)
11.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O997061
EAN
4022835847304
UBB
500691222524
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
84730