text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4


Numer artykułu 5M988789
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 10
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5M988789
EAN 4022835845300
UBB 500691218746
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84530
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.