text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/16


Numer artykułu 4S474914
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4S474914
EAN 4022835845102
UBB 500691216922
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.