text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/4


Numer artykułu 1F149781
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 76
Całkowita długość (mm) 221
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 76
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 76
Całkowita długość (mm) 221
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 76
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 4
Kwadrat klucza (mm) 31.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1F149781
EAN 4022835845560
UBB 500691220395
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84556
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.