text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2


Numer artykułu 4A829524
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 224
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 224
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 4
Kwadrat klucza (mm) 31.5
Rozmiar gwintu (cale) 2 1/2 inch
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4A829524
EAN 4022835845584
UBB 500691220544
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84558
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.