Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0T845423
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0T845423
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
11
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
11
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
40
Kwadrat klucza (mm)
2.5
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
84506