Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4V425155
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4V425155
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
5
Kwadrat klucza (mm)
22.4
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4V425155
EAN
4022835845485
UBB
500691219991
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
84548