text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/4


Numer artykułu 9U555309
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9U555309
EAN 4022835845140
UBB 500691217342
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.